Motion
14GTV-2380-68

GATES RUBBER CO
14GTV-2380-68

Courroie de chaîne en poly PolyChain .CarbonVolt™Chaîne en poly - GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 2380 mm, largeur de 68 mm, 170 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06972848
N° MFR14GTV-2380-68
Prix3,463.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14GTV-2380-68

Courroie de chaîne en poly PolyChain .CarbonVolt™Chaîne en poly - GT, pas de 14 mm, longueur de pas de 2380 mm, largeur de 68 mm, 170 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06972848
N° MFR14GTV-2380-68
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
Prix3,463.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.394 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Longueur totale
    2380 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2380 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Largeur
    2.677 po / 68 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les courroies de transmission de puissance antistatique sont indispensables dans les environnements volatils. Pour assurer les normes de sécurité les plus élevées, leur capacité à dissiper l’électricité statique en toute sécurité doit respecter les niveaux requis pendant la durée de vie de la courroie, et pas seulement lorsqu’elle est neuve. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule courroie sur le marché qui répond à la norme ISO 9563 sur toute la durée de vie de la courroie. Sa construction de gaine brevetée et conductrice d’électricité statique transfère l’électricité statique en toute sécurité aux cordons de traction au carbone, loin du côté entraîné de l’application, ce qui en fait votre option la plus sûre et la plus solide pour une dissipation fiable des charges électrostatiques.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    GT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92396170
  • Numéro CUP du fabricant
    770075690634
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    170
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Oui
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • CUP_NON
    770075690634

Aperçu

Description du fabricant
14GTV-2380-68 VOLT DE CARBONE À CHAÎNE EN POLYÉTHYLÈNE
  • Maintient la conductivité statique (ISO 9563) et pour les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX pendant toute la durée de vie de la courroie
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.