Motion
14ADV-3920-68

GATES RUBBER CO
14ADV-3920-68

Courroie de chaîne PolyChain ADV Poly - HTD, pas de 14 mm, longueur de pas de 3920 mm, largeur de 68 mm, dents de 280 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06973031
N° MFR14ADV-3920-68
Prix12,986.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14ADV-3920-68

Courroie de chaîne PolyChain ADV Poly - HTD, pas de 14 mm, longueur de pas de 3920 mm, largeur de 68 mm, dents de 280 , matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06973031
N° MFR14ADV-3920-68
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
Prix12,986.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.401 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Longueur totale
    3920 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3920 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Largeur
    2.677 po / 68 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poly Chain® ADV™ est la prochaine étape de la famille Poly Chain GT™ Carbon™ de courroies synchrones haute performance. Poly Chain ADV a une couleur de dent rouge distinctive et offre une augmentation de 15 % de la capacité de charge par rapport aux courroies Poly Chain GT Carbon actuelles. Les courroies Poly Chain ADV sont conçues pour remplacer les courroies Poly Chain GT Carbon sur les systèmes d’entraînement avec une performance inférieure à celle souhaitée, où une capacité de charge supplémentaire est nécessaire. Les courroies Poly Chain ADV utilisent des technologies améliorées jamais vues auparavant dans les courroies de transmission de puissance, faisant de Gates Poly Chain la courroie la plus avancée au monde.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    94966280
  • Numéro CUP du fabricant
    770075676126
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    280
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • CUP_NON
    770075676126

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE ADV CHAÎNE POLY 14ADV-3920-68
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction en carbone à la fine pointe de la technologie combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement distinctif en nylon rouge réduit la friction et élimine le besoin de lubrification qui offre une puissance nominale de 15 % supérieure à celle du Poly Chain GT Carbon, le meilleur de l’industrie
  • Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.