Motion
MVMR10
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06973309
N° MFRMVMR10
Prix24.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06973309
N° MFRMVMR10
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
Prix24.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    48 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Capacité de charge statique radiale
    27989 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MVM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990065742

Aperçu

Description du fabricant
MVMR10 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Race bronze
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement