Motion
MVMR20
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06973318
N° MFRMVMR20
Prix74.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 20 mm, Taille du filetage de la tige : M20 x 1.5, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06973318
N° MFRMVMR20
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
Prix74.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    25 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    46 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    78 mm
  • Angle de désalignement
    20 °
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Type de chasse
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Capacité de charge statique radiale
    68,587 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MVM
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    806990069214

Aperçu

Description du fabricant
MVMR20 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Race bronze
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement