Motion
MVFL16
Extrémité de tige gauche filetée femelle métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06973350
N° MFRMVFL16
Prix67.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige gauche filetée femelle métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 16 mm, Taille du filetage de la tige : M16 x 2.0, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06973350
N° MFRMVFL16
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
Prix67.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Diamètre de la tête
    38 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    64 mm
  • Angle de désalignement
    23 °
  • Taille du filetage de la tige
    M16 x 2.0
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Capacité de charge statique radiale
    48,257 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MVF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990069368

Aperçu

Description du fabricant
MVFL16 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Race bronze
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement