Motion
MVFR12
Embout de tige femelle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06973371
N° MFRMVFR12
Prix34.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige femelle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06973371
N° MFRMVFR12
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
Prix34.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.23 mm
  • Largeur de la bille
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Largeur de la tête
    12 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    50 mm
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Taille du filetage
    M12 x 1.75
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Type de chasse
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Capacité de charge statique radiale
    34688 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MV
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    806990069313

Aperçu

Description du fabricant
MVFR12 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Race bronze
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement