Motion
SY9240-5LOZ
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double position 2 , 24 V CC, double solénoïde, fiche L sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI06974198
N° MFRSY9240-5LOZ
Prix93.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, double position 2 , 24 V CC, double solénoïde, fiche L sans connecteur, montage sur socle sans sous-plaque, sans sous-plaque, filetages Rc
N° D’ARTICLE MI06974198
N° MFRSY9240-5LOZ
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
Prix93.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    2 positions doubles
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc
  • Série de vannes
    SY9000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY9240-5LOZ VANNE, SOL
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Cv jusqu’à 2.5
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté