Motion
ASB127
Moteur à usage défini - 1-1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06974321
N° MFRASB127
Prix422.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage défini - 1-1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur bride face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06974321
N° MFRASB127
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
Prix422.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    13.3 po
  • Couple
    18.29 pi-lb
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110697
  • Courant maximal admissible
    7A, 14A
  • Puissance du moteur
    1-1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382110697

Aperçu

Description du fabricant
1 1/4 HP, 3450 tr/min, ASB127,230/115 V