Motion
ASB2984
Moteurs à usage général - 2.60 ch, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI06974333
N° MFRASB2984
Prix928.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs à usage général - 2.60 ch, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage à bride carrée, usage continu
N° D’ARTICLE MI06974333
N° MFRASB2984
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
Prix928.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Dimension C de la longueur totale
    14.9 po
  • Couple
    60 pi-lb
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382111496
  • Modèle
    B063ABP1035023J
  • Puissance du moteur
    2.60 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Bride carrée
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382111496

Aperçu

Description du fabricant
2 / 1/3 HP, 3450 / 1725 tr/min, ASB2984