Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre284TPA
- Facteur de service1.15
- Couple74.1 pi-lb
- Poids320 lb
Détails
- Régime de base1770 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionTUS, 25 HP, 4P, 284TPA
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium, fonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.6 %
- Code d’harmonisation8501.52.8000
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382114589
- Courant maximal admissible28.9 A, 58 A
- ModèleFL67
- Puissance du moteur25 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageVertical
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6210-2Z-J/C3
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382114589