Motion
NA1056
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1075 tr/min, moyeu/montage sur goujon
N° D’ARTICLE MI06975107
N° MFRNA1056
Prix422.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 1075 tr/min, moyeu/montage sur goujon
N° D’ARTICLE MI06975107
N° MFRNA1056
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
Prix422.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    42.48 pi-lb
  • Poids
    16.12 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382114565
  • Courant maximal admissible
    3.37 A
  • Modèle
    K055RLD2210011B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Moyeu / Goujon
  • Nombre de vitesses
    3
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382114565

Aperçu

Description du fabricant
NA1056 1/2 HP,6P / 3 SPD,48Y 60,208-230