Motion
8P250P1CS
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 250 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449TS , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06975126
N° MFR8P250P1CS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 250 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449TS , logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 3575 tr/min, montage horizontal/pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06975126
N° MFR8P250P1CS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    449TS
  • Dimension C de la longueur totale
    51.3 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    367.5 pi-lb
  • Poids
    2400 lb

Détails

  • Régime de base
    3575 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    250 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382113599
  • Courant maximal admissible
    273 A
  • Modèle
    FJ91
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    250 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    75BC03J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382113599

Aperçu

Description du fabricant
8P250P1CS JCE,250 HP,2P,449TS 60,460 V