Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Dimension C de la longueur totale12.8 po
- Facteur de service1.15
- Couple97.49 pi-lb
- Poids34 lb
Détails
- Régime de base1425 tr/min à 1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible3.1 A, 3.3 à 3.4 A, 6 à 6.2 A, 6.8 A
- ModèleP063SAD1325015B
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382113261