Motion
D2P1AHC
Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI06975171
N° MFRD2P1AHC
Prix771.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56HC , logement ODP (Open Drip-Proof), 60 Hz, base 3450 tr/min, face en C/montage sur base, usage continu
N° D’ARTICLE MI06975171
N° MFRD2P1AHC
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
Prix771.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Dimension C de la longueur totale
    11.8 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    48.74 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation offre une vaste gamme de moteurs électriques à haute efficacité de marque U.S. Motors® industriels et commerciaux qui respectent ou dépassent les normes NEMA Premium®, garantissant que votre installation est conforme aux codes électriques locaux et aux réglementations de sécurité.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    85.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    786382110444
  • Courant maximal admissible
    2.7 A, 5.4 à 6.0 A
  • Modèle
    P063AJD1342015B
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/base
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382110444

Aperçu

Description du fabricant
D2P1AHC CH, 2 CH, 2P, 56HC 60,208-230/460