Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48
- Dimension C de la longueur totale10 po
- Facteur de service1.25
- Couple18.3 pi-lb
- Poids19 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge76.8 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Courant maximal admissible1.2 A, 2.4 A
- ModèleP055BZK1593015B
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382110581