Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.70 po
- Longueur totale6.04 po
- Largeur totale3.70 po
- Taille du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
Détails
- Débit continu30 L/min
- Déplacement11.3 po3/r
- Température de fonctionnement maximale du système93 °C
- Débit maximum8 gal/min
- Pression maximale du système3989 psi
- Type de montage2X M12 X 1.75-6H X 24.1 [0,95] Face de montage du port de profondeur minimale 4X M10X1.5-6H
- Type de circuit neutreDétection de charge
- Plage de pression de fonctionnement275 bars
- Configuration du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Type de réactionNon-réaction
- Filtration recommandéePropreté ISO 18/13
- Fluides recommandésVoir le bulletin technique Eaton 3-401
- Série10
- Options de vanneClapet antiretour de direction manuelle
- Pression de service275 bars
Aperçu
- La nouvelle série 10 intègre les technologies Eaton éprouvées
- Une architecture interne et équilibrée et un manchon à large paroi 40 plus épais que les conceptions standard offrent une performance accrue dans des conditions de pression transitoire
- Sa cote de pression élevée réduit les coûts globaux de l’équipement, car des cylindres de plus petite taille peuvent être affectés au système
- Le nouveau SCU Series 10 a une pression nominale continue sans précédent de 275 bars (4000 psi), ce qui le rend idéal pour les équipements lourds, tels que les machines de construction et agricoles