Motion
00118ET3HBM143T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3HBM143T-W22

Moteur de frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI06976088
N° MFR00118ET3HBM143T-W22
Prix2,723.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3HBM143T-W22

Moteur de frein - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI06976088
N° MFR00118ET3HBM143T-W22
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
Prix2,723.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    56.1 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre en fonte;imprégnation polyester par immersion et cuisson; Drain automatique en caoutchouc; tige en acier au carbone SA 1040/45 ; peinture Ral 5009 ; cosses de mise à la terre simples; couvercle de ventilateur en acier; équilibrage de clé 1/2 ; ventilateur en plastique; joint d’étanchéité de palier Nde pour joint d’étanchéité en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1, F#143/5T, TR/MIN :1760, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Moteur de frein
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.21 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.855
  • Couple de pleine charge
    2.98 pi-lb
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00118ET3HBM143T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6204 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Bidirectionnel
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    575 V

Aperçu

Description du fabricant
00118ET3HBM143T-W22 1HP 1800RPM TEFC