Motion
00218ET3ESS56C

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ESS56C

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI06976134
N° MFR00218ET3ESS56C
Prix1,379.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ESS56C

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage face C/sur pied
N° D’ARTICLE MI06976134
N° MFR00218ET3ESS56C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,379.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
00218ET3ESS56C 2HP 1800RPM TEFC
  • Idéal pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents