Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6209
- Facteur de service1.25
- Poids345 lb, 156.49 kg
Détails
- Détails supplémentairesNema Premium Efficiency; Ic411 - Tefc; Monté sur pied; Cadre en fonte; Imprégnation en polyester par immersion et cuisson; Système de regraissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Drain automatique en caoutchouc; Peinture Ral 5009 203A (Iso 12944 - C3); Méthode d’équilibrage de clé 1/2 ; Joint d’étanchéité de palier de joint d’étanchéité à lèvre; Joint de palier de joint en V
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :15, F#254/6T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
- Mot-clé de descriptionMoteur de frein
- Roulement d'extrémité d'entraînement6309 C3
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14.4 A
- Efficacité de la pleine charge0.924
- Couple de pleine charge44.5 pi-lb;60.33 N-m
- HP15 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAG
- kW11 kW
- Numéro de catalogue du fabricant01518ET3HBM254T-W22
- Catégorie de moteurMoteur de frein
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6209 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de frein
- Rotation de l’arbreSens horaire; sens antihoraire
- Type d’arbreDétrompé
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure