Motion
07509ET3GKD444T-W22

WEG ELECTRIC CORP
07509ET3GKD444T-W22

Moteur électrique de concasseur Severe Duty - 75 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, Crusher Duty
N° D’ARTICLE MI06976281
N° MFR07509ET3GKD444T-W22
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
07509ET3GKD444T-W22

Moteur électrique de concasseur Severe Duty - 75 hp, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5T cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 900 tr/min, montage au pied, Crusher Duty
N° D’ARTICLE MI06976281
N° MFR07509ET3GKD444T-W22
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    45.16 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    1567.35 lb

Détails

  • Régime de base
    900 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service de concasseur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur du concasseur
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    900 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
07509ET3GKD444T-W22 75HP 900RPM TEFC