Motion
40018ET3GKD580Z-W22

WEG ELECTRIC CORP
40018ET3GKD580Z-W22

Moteur électrique de concasseur Severe Duty - 400 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 586/7Z cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, Crusher Duty
N° D’ARTICLE MI06976340
N° MFR40018ET3GKD580Z-W22
Prix66,803.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
40018ET3GKD580Z-W22

Moteur électrique de concasseur Severe Duty - 400 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, 586/7Z cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied, Crusher Duty
N° D’ARTICLE MI06976340
N° MFR40018ET3GKD580Z-W22
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
Prix66,803.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    586/7Z
  • Dimension C de la longueur totale
    61.90 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    4079.01 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    400 hp
  • Type de condition de service
    Service de concasseur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    96.20 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur du concasseur
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909322282497

Aperçu

Description du fabricant
40018ET3GKD580Z-W22 400HP 1800RPM TEFC