Motion
VEM7042T-5
Moteur à usage général antidéflagrant - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06976792
N° MFRVEM7042T-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général antidéflagrant - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182TC , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06976792
N° MFRVEM7042T-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Dimension C de la longueur totale
    18.86 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    95 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568547762
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UL, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR VEM7042T-5