Motion
21270-3957

GARLOCK KLOZURE
21270-3957

Oil Seal - Solid, 9.125 in Shaft Dia., 10.625 in OD, 0.688 in Overall Width, Model 64 Design
N° D’ARTICLE MI06977242
N° MFR21270-3957
Prix353.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21270-3957

Oil Seal - Solid, 9.125 in Shaft Dia., 10.625 in OD, 0.688 in Overall Width, Model 64 Design
N° D’ARTICLE MI06977242
N° MFR21270-3957

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix353.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.625 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.125 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 64
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21270-3957
  • Numéro CUP du fabricant
    717744754990
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X3957 MILL-DROIT N CRS 9.125" DI
  • Joint assemblé pour service intensif
  • Boîtier extérieur en métal robuste
  • Combinaison unique de support/ressort de jarretière
  • La plus grande capacité de mauvais alignement arbre-alésage de l’industrie