Spécifications
Dimensions
- Couple continu8231 po
- Taille du port du moteur3/4–14 BSPP
- Taille de l’arbre de sortie40 mm
- Hauteur totale5.84 po
- Longueur totale11.28 po
- Largeur totale5.84 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard ; Bride ISO 125 B4Hw (Iso 3019/2) 124.97 [4.920] Dia. pilote. 14.27 [.562] Dia.Holes On 160.00 [6.299] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelPorts G 3/4 - Ports décalés
- Débit continu95 L/min
- Déplacement24.04 po3/r
- Pression intermittente240 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.239 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum25 gal/min
- Régime maximum continu582 tr/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Type de montageBride ISO - 4.92 po Pilot
- Configuration du portPorts G 3/4 - Ports décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série4000 - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- 10 déplacements
- Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
- Conception fiable et éprouvée
- Haute efficacité
- Options de protection de l’environnement
- Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
- Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles