Bride de montage réelle
Standard, 4 boulon; 101.60 [4.000] diamètre pilote 14.7 [.58] Emplacements activés 127.00 [5.000] Dia. Cercle de boulonnage. (SAE B)
Arbre de sortie réel
Droit
Type de port réel
1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Débit continu
95 L/min
Déplacement
24.04 po3/r
Pression intermittente
240 bars
Viscosité d’huile continue maximale
70 Ditesbold universel seconde
Température de fonctionnement maximale
180 °F
Température de fonctionnement maximale du système
-34°C à 82 °C
Régime maximum continu
697 tr/min
Type de port du moteur
Joint torique SAE
Type de montage
4-Bolt
Description de la cote de fonctionnement
Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
Configuration du port
1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
Orientation du port
Ports décalés
Bague d’équilibrage de rechange
006 Conception -21316-000 1 requise
Trousse de joint Buna de rechange
Conception 006 - Trousse de joint arrière 61234-000, 006 Conception - Trousse de joint d’arbre 61281-000 - 1 requise chaque
Entraînement de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 21372-005 - 1 requis
Vanne d’entraînement de rechange
Conception 006 - 8510-000 - 1 requis
Geroler de rechange - Vendu séparément
Conception 006 - 8464-007 - 1 requis
Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
Conception 006 - 23170-002 - 1 requis
Embout de rechange à capuchon à vis long
Conception 006 - 16292-100 - 8 requis
Bride de montage de rechange
Conception 006 - 23171-002 - 1 requis
Vanne de plaque de rechange
Conception 006 - 8504-000 - 1 requis
Boîtier arrière de rechange
Conception 006 - 23382-003 - 1 requis
Vanne de rechange vendue séparément
Conception 006 - 8500-000 - 1 requis
Trousse de joint Viton de rechange
Conception 006 - 61248-000 - 1 requis
Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
Conception 006 - 23310-001 - 1 requis
Type de joint
Standard
Série
4000 - Standard
Type d’arbre
Droit