Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord de drainageG 1/4 Tuyau standard britannique avec clapet antiretour
- Taille de l’arbre de sortieAucun - Sans roulement
- Hauteur totale5.81 po
- Longueur totale7.65 po
- Largeur totale5.81 po
Détails
- Bride de montage réelleSans roulement, boulon 4 ; diamètre pilote 127.00 [5.000] 14.27 [.562] Dia. Trous sur 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelSans roulement
- Type de port réelPorts G 3/4 - Ports décalés
- Débit continu95 L/min
- Déplacement12.54 po3/r
- Pression intermittente260 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu383 tr/min
- Type de montage4-Bolt
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Configuration du portPorts G 3/4 - Ports décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechange004 Conception -21316-000 1 requise
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 004 - 61235-000 - 1 requis chacun
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 004 - 21372-004 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 004 - 8510-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 004 - 8464-004 - 1 requis
- Bride de montage de rechangeConception 004 - 8491-000 - 1 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 004 - 8054-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 004 - 23382-006 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 004 - 8500-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 004 - 61249-000 - 1 requis chacun
- Type de jointStandard
- Série4000 - Sans roulement
- Type d’arbreSans roulement
Aperçu
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie