Motion
AW40K-N04DH-Z-B

SMC CORP OF AMERICA
AW40K-N04DH-Z-B

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI06980657
N° MFRAW40K-N04DH-Z-B
Prix76.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AW40K-N04DH-Z-B

FILTRE/RÉGULATEUR AW, F.R.L. MODULAIRE avec taille de port 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI06980657
N° MFRAW40K-N04DH-Z-B
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
Prix76.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    0.66 kg

Détails

  • Options incluses
    Écrou de montage sur panneau
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Définir la plage de pression
    7 à 123 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AW40K-N04DH-Z-B FILTRE/RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté