Motion
VEBM3558T-5D
Moteur de manutention de l’unité - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1764 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06980804
N° MFRVEBM3558T-5D
Prix3,241.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de manutention de l’unité - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 145TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1764 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06980804
N° MFRVEBM3558T-5D
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
Prix3,241.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    17.1900 po, 436.60 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    17.35 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    10 lb/pi, 13.56 N-m
  • Poids
    62 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Polyrex Em (-20F , +300F) graisse pour roulements; couvercle de boîtier de ventilateur pour frein; sortie de moteur de boîte de jonction; terminaison de moteur de fils volants; 3 à 18 Awg quantité de fils de moteur/taille de fils; arrangement de montage F3 ; roulement verrouillé
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    1764 tr/min
  • Description
    HP :2, F#145TC, TR/MIN :1765, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.5 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VEBM3558T-5D
  • Numéro CUP du fabricant
    781568541920
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série D
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Boule étanchéifiée
  • CUP_NON
    781568541920
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
VEBM3558T-5D 2HP,1740RPM,3PH,60HZ,145TC