Motion
CC3-HC
Arbre de couplage - 11.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06981334
N° MFRCC3-HC
Price$1,555.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de couplage - 11.5000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI06981334
N° MFRCC3-HC
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
Votre prix1,555.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du trou de boulon
    0.53125 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    11.5000 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.5000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    1.5000 po
  • Poids
    6 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension. Les raccords en acier sont normalement fournis; cependant, les raccords avec des surfaces de roulement durcies peuvent être fournis là où des matériaux hautement abrasifs sont transportés. Le perçage du gabarit facilite l’installation.
  • Zone de roulement à revêtement dur
    Zone de roulement à revêtement dur
  • Zone de roulement de traitement thermique
    Zone de roulement sans traitement thermique
  • Numéro CUP du fabricant
    697950658599
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de boulons
    4
  • Composants connexes
    CCB3-H, Roulements en céramique, vis

Aperçu

Description du fabricant
CC3-HC RACCORD D’ARBRE
  • Fabriqué en acier plus résistant
  • Capacités de couple accrues
  • Normalement fabriqué à partir de matériaux T, G et P
  • Perçage de gabarit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté