Motion
K01931007
Krylon® Peinture en aérosol – Noire, Taille du contenant 12 oz, Laque, Extérieur, Fini très lustré, Plage de couverture de 20 pi2, Temps de séchage de 15 min à 4 h
N° D’ARTICLE MI06982824
N° MFRK01931007
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Krylon® Peinture en aérosol – Noire, Taille du contenant 12 oz, Laque, Extérieur, Fini très lustré, Plage de couverture de 20 pi2, Temps de séchage de 15 min à 4 h
N° D’ARTICLE MI06982824
N° MFRK01931007

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    20 pi2
  • Poids
    1.03 lb
  • Boîtier de poids
    6.174 lb
  • Poids de chaque
    1.029 lb

Détails

  • Type de base
    Laque
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    15 min à 4 h
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Code d’harmonisation
    3208100000
  • Numéro CUP du fabricant
    724504119319
  • Quantité du colis
    6
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.

Aperçu

Description du fabricant
K01931007 NOIR LUSTRÉ
  • Résistant à la corrosion
  • Application directe sur le métal
  • Fini très lustré
  • Temps de séchage rapide
  • Performances robustes
  • Protection contre les intempéries
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon