Motion
20-120-160-PSI/KPA-GL

NOSHOK INC
20-120-160-PSI/KPA-GL

Manomètre, boîtier en acier de 2 po monté sur panneau, 160 psi/kPa, raccord arrière 1/4 NPT , lentille en verre
N° D’ARTICLE MI06983659
N° MFR20-120-160-PSI/KPA-GL
Prix90.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
20-120-160-PSI/KPA-GL

Manomètre, boîtier en acier de 2 po monté sur panneau, 160 psi/kPa, raccord arrière 1/4 NPT , lentille en verre
N° D’ARTICLE MI06983659
N° MFR20-120-160-PSI/KPA-GL
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
Prix90.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2.0000 po

Détails

  • Précision
    2.5
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Application
    Hydraulique et pneumatique, médical, pompes et compresseurs, commandes de réfrigération, services publics, gestion de l’eau
  • Cadre
    Lunette triangulaire en acier chromé
  • Type de cas
    Montage sur panneau de boîtier en acier
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de Bourdon en alliage de cuivre
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique
  • Matériel
    Acier peint noir avec lunette triangulaire chromée et pince en U
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Mouvement
    Laiton et nylon, ou tout laiton avec surfaces de roulement hautement polies
  • Matériau du pointeur
    Plastique moulé
  • Plage de pression
    0 à 30
  • Mesure de la balance
    psi/kPa à double échelle

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 20.120.160-PSI/KPA-GL
  • Boîtier de montage sur panneau en acier 2 po
  • 30 psi/kPa
  • Jauge de pression de raccordement arrière National Pipe Thread (NPT) de 1/4 po avec lentille en verre