Motion
GF-50-20
LiquidClear™ Cartouche plissée - Matériau filtrant en polyester et polypropylène, 50.00 μm, 20.00 po de long, 2.70 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI06983733
N° MFRGF-50-20
Prix18.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LiquidClear™ Cartouche plissée - Matériau filtrant en polyester et polypropylène, 50.00 μm, 20.00 po de long, 2.70 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI06983733
N° MFRGF-50-20
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
Prix18.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    2.70 po
  • Longueur de la cartouche
    20.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Plissé
  • Matériau central
    Polypropylène
  • Changer la pression différentielle de sortie
    25 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polyester et polypropylène
  • Pression différentielle
    50 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Plastisol
  • Style de bout d'îlot
    DOE - Plastisol
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polyester et polypropylène
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    235 °F
  • Cote de microns
    50.00 μm
  • Matériau de filet de support externe
    Polypropylène
  • Applications typiques
    Eau de refroidissement, eau désionisée, eau potable, aliments et boissons, produits chimiques de placage, eau de traitement, préfiltration R.O., eaux usées

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE GF-50-20