Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant793950714508
- CUP_NON793950714508
Aperçu
- Capteur de vibration à distance avec adaptateur magnétique sur câble enroulé de 7.9 po (0.2 m)
- Large plage de fréquences de 10 Hz à 1,500 Hz
- Vitesse (RMS ) 0.1 à 1,999.9 mm/s, accélération (pic) 0.1 à 199.9 m/s2, déplacement (pic à pic) 1 à 199.9 μm
- Maintien automatique des données après le relâchement du bouton de mesure
- Mise hors tension automatique après une minute
- Indicateur de pile faible
- Complet avec capteur à distance, support magnétique, pile 9V , dragonne et étui souple