Motion
HK1814L

NTN
HK1814L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI06990149
N° MFRHK1814L
Prix18.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK1814L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI06990149
N° MFRHK1814L
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
Prix18.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9449 po
  • Global Largeur  
    0.5512 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK1814L est doté d’un diamètre d’alésage de 0.7087 po, d’un type de fermeture à joint unique, d’un diamètre extérieur de 0.9449 po, d’une largeur totale de 0.5512 po et d’un poids de 0.033 lb, ce qui le rend adapté aux équipements nécessitant une protection d’étanchéité.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359071580
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359071580

Aperçu

Description du fabricant
HK1814L ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES