Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur du moyeu4.4600 po
- Alésage maximal1.2500 po
- Pas Diamètre4.4700 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Matériau de la bridePolyamide renforcé
- Matériau du concentrateurPolyamide renforcé
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166194680
- Nombre de Dents28
- Type de pignonFractionnement
- CUP_NON726166194680