Motion
CDA2T50TN-150Z-A93LS

SMC CORP OF AMERICA
CDA2T50TN-150Z-A93LS

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06991774
N° MFRCDA2T50TN-150Z-A93LS
Prix189.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2T50TN-150Z-A93LS

CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06991774
N° MFRCDA2T50TN-150Z-A93LS
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
Prix189.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    3 m
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Tourillon central
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDA2T50TN-150Z-A93LS
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté