Motion
6400-06-08-O-ZN

BRENNAN INDUSTRIES INC
6400-06-08-O-ZN

Extrémité du flexible – acier, mâle
N° D’ARTICLE MI06992606
N° MFR6400-06-08-O-ZN
Prix6.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6400-06-08-O-ZN

Extrémité du flexible – acier, mâle
N° D’ARTICLE MI06992606
N° MFR6400-06-08-O-ZN
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
Prix6.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.3750 po
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Taille de l’extrémité 1
    0.3750 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.5000 po
  • Taille SAE
    -6
  • Taille
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    9/16-18 UNF
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Température limitée par le joint NBR, 120 heures sans rouille blanche, 240 heures sans rouille rouge selon ASTM B117
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    Zinc trivalent
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORB
  • Type de connexion
    Homme JIC
  • Style de fin 1
    Homme JIC
  • Sexe final
    Homme
  • Finition/revêtement
    Zinc trivalent
  • Famille de raccords
    JIC
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6400-06-08-O
  • Compatibilité du fabricant
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Pression de service maximale
    6000 PSI, 413.685 bars
  • Emplacement du joint torique
    Joint de bossage (ORB)
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Type de joint
    Bossage du joint torique (ORB)
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE J514, SAE J1926
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    JIC
  • Type de fil
    Homme JIC
  • Type
    JIC Homme
  • Pression de service
    6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6400-06-08-O-ZN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté