Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur220
- Orifice produitSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Hauteur totale0
- Diamètre de la coquille9-1/16 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur10 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieNBR
- Certification du paysUSA
- ConceptionRéparable par le bas
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Débit maximum0
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- Rapport de pression3000
- RéparableRéparable par le bas
- Matériau du jointNBR
- SérieTBR30
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesÉTAMPÉ « U » ASME
- Norme de filetageEIG
Aperçu
- Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême