Motion
TBRT30-10NM6A

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-10NM6A

Accumulateur de vessie – Capacité de l’accumulateur de 10 GAL, RÉPARABLE PAR LE DESSUS, 3000 psi max., série TBRT3
N° D’ARTICLE MI06993783
N° MFRTBRT30-10NM6A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-10NM6A

Accumulateur de vessie – Capacité de l’accumulateur de 10 GAL, RÉPARABLE PAR LE DESSUS, 3000 psi max., série TBRT3
N° D’ARTICLE MI06993783
N° MFRTBRT30-10NM6A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    225
  • Orifice produit
    1 NPT
  • Hauteur totale
    54
  • Diamètre de la coquille
    9-1/16 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    10 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    NBR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Débit maximum
    0
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3000
  • Réparable
    Haut réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBRT30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    ÉTAMPÉ « U » ASME
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TBRT30-10NM6A ACCUMULATEUR DE VESSIE, 3000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême