Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur340 lb
- Orifice produitSAE 24 (1-7/8–12 UN)
- Diamètre de la coquille9.562 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur10.000 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieFKM
- Certification du paysUSA
- ConceptionHaut réparable
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- RéparableRéparable
- Matériau du jointFKM
- SérieTBRT50
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNon certifié
- Norme de filetageEIG
Aperçu
- Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême