Motion
EBR20-2VAB
Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 0.250 gal, Réparable par le haut, 2000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 12 (1-1/16–12 UN), Série EBR20
N° D’ARTICLE MI06993984
N° MFREBR20-2VAB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 0.250 gal, Réparable par le haut, 2000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 12 (1-1/16–12 UN), Série EBR20
N° D’ARTICLE MI06993984
N° MFREBR20-2VAB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    25 lb
  • Orifice produit
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Hauteur totale
    10.125 po
  • Diamètre de la coquille
    4.625 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.250 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    FKM
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    FKM
  • Série
    EBR20
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Norme industrielle
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
ACCUMULATEUR À VESSIE EBR20-2VAB , 2K PSI,
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême