Motion
EBR30-2EAB
Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 0.250 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 12 (1-1/16–12 UN), Série EBR30
N° D’ARTICLE MI06993994
N° MFREBR30-2EAB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 0.250 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 12 (1-1/16–12 UN), Série EBR30
N° D’ARTICLE MI06993994
N° MFREBR30-2EAB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    28 lb
  • Orifice produit
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    4.750 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.250 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    EPR
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Série
    EBR30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Norme industrielle
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
ACCUMULATEUR À VESSIE EBR30-2EAB , 3K PSI,
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême