Motion
067AT20-60VA1F

TOBUL ACCUMULATORS
067AT20-60VA1F

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 7.5 GAL, 2000 psi max., orifice pour fluide SAE-24, diamètre de coquille de 6-3/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994210
N° MFR067AT20-60VA1F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
067AT20-60VA1F

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 7.5 GAL, 2000 psi max., orifice pour fluide SAE-24, diamètre de coquille de 6-3/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994210
N° MFR067AT20-60VA1F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    170
  • Orifice produit
    SAE 24 (1-7/8–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    6-3/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    7.5 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
067AT20-60VA1F ACCUMULATEUR DE PISTON, 2000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif