Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur256
- Orifice produit2 Bride SAE (Code 61)
- Hauteur totale0
- Diamètre de la coquille9"
Détails
- Capacité de l’accumulateur5 GAL
- Certification du paysUSA
- Pression de fonctionnement maximale3000
- Position de montageVertical
- RéparableRéparable
- Matériau du jointEPR
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNORME INDUSTRIELLE
Aperçu
- - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles