Motion
090A30-400EM1KA

TOBUL ACCUMULATORS
090A30-400EM1KA

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 50 GAL, 3000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 9" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994379
N° MFR090A30-400EM1KA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
090A30-400EM1KA

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 50 GAL, 3000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 9" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994379
N° MFR090A30-400EM1KA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    2358
  • Orifice produit
    2 Bride SAE (Code 61)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    9"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    50 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    ASME

Aperçu

Description du fabricant
090A30-400EM1KA ACCUMULATEUR DE PISTON, 3000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles