Motion
CKZ2N50-105LP

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-105LP

CKZ2N50, Cylindre à pince électrique NAAMS à corps en acier, 50 Alésage
N° D’ARTICLE MI06994632
N° MFRCKZ2N50-105LP
Prix611.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CKZ2N50-105LP

CKZ2N50, Cylindre à pince électrique NAAMS à corps en acier, 50 Alésage
N° D’ARTICLE MI06994632
N° MFRCKZ2N50-105LP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix611.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Position de montage du bras
    Gauche
  • Angles d’ouverture du bras
    105 °
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Série
    CKZ2N

Aperçu

Description du fabricant
CKZ2N50-105LP CKZ2N PINCE DE LIGNE ÉTROITE
  • Taille de l'alésage 50mm
  • Conforme à la norme NAAMS
  • 27 modèles de bras disponibles
  • Conception peu encombrante
  • Filetage de port de type G ou NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good