Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tuyau2.0000 po, 50.79 mm
- Diamètre intérieur du tuyau2 po
- Diamètre intérieur2.0000 po, 50 mm
- Poids0.46 lb, 0.209 kg
Détails
- Détails supplémentairesSertissage, pour service liquide seulement
- ApplicationService de liquide
- Types de bande compatiblesSertissage King
- Type de connexionSertissage King
- Style de fin 1Sertissage King
- Famille de raccordsSertissage King
- Type de raccordRaccord de tuyau de sertissage
- Numéro de catalogue du fabricantCS200-12SS
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsManchon
- ÉmerillonNon pivotant
- Type de filSertissage King
- TypeManchon à sertir King