Motion
DOUILLE 3535 X 50MM-KW

DODGE
3535 X 50MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3535 , alésage de 50 mm, rainure de clavette de 14 x 9 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06995703
N° MFR3535 X 50MM-KW BUSHING
Prix226.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3535 X 50MM-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3535 , alésage de 50 mm, rainure de clavette de 14 x 9 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06995703
N° MFR3535 X 50MM-KW BUSHING
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
Prix226.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille de la bague
    3535
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 9 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Poids
    8.2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
3535 x 50MM no 117738