Motion
00051115278334 6X158 COURROIES 80X  747D REGALITE

3M
00051115278334 6X158 BELTS 80X 747D REGALITE

Courroie en tissu 3M™ 747D, 80 poids X, 6 po x 158 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995862
N° MFR00051115278334 6X158 BELTS 80X 747D REGALITE
Price$148.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051115278334 6X158 BELTS 80X 747D REGALITE

Courroie en tissu 3M™ 747D, 80 poids X, 6 po x 158 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995862
N° MFR00051115278334 6X158 BELTS 80X 747D REGALITE
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
Price$148.98/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    158 po
  • Largeur totale
    6 po

Details

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de stock du fabricant
    60440154338
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115278334
  • CUP_NON
    00051115278334

Aperçu

Description du fabricant
00051115278334 6X158 CEINTURES 80X 747D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie pour le ponçage par coup sur de nombreux métaux, y compris l’acier inoxydable
  • L’endos antifriction aide à lisser l’abrasif
  • L’endos en coton de poids X résiste au ponçage et au meulage agressifs
  • L’aide au meulage aide à réduire la chaleur et les températures de meulage
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un excellent taux de coupe et une durée de vie supérieure pour une meilleure performance

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté