Motion
00048011647210 3X20-1/2 CEINTURE SC SE ACRS SCOTCH BRITE

3M
00048011647210 3X20-1/2 BELT SC SE ACRS SCOTCH BRITE

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O, grossière, 3 po x 20-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995882
N° MFR00048011647210 3X20-1/2 BELT SC SE ACRS SCOTCH BRITE
Prix72.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00048011647210 3X20-1/2 BELT SC SE ACRS SCOTCH BRITE

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface SE, SE-BS, A/O, grossière, 3 po x 20-1/2 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI06995882
N° MFR00048011647210 3X20-1/2 BELT SC SE ACRS SCOTCH BRITE
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
Votre prix72.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    20.5 po
  • Largeur totale
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011647210
  • CUP_NON
    00048011647210

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SC SE ACRS 00048011647210 3X20-1/2
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Courroie non tissée robuste offerte dans une large gamme de grades pour l’ébarbage et la finition robustes
  • À utiliser sur le support arrière et l’équipement hors de la main
  • L’endos renforcé et la toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Coupe agressive sans gougeage, élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le moulin et autres marques